TCI SRL - TCI127310/14 MP 55 1400/2 ALIMENTATORE ELETTRONICO - 127310/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...44 V
Ausgangsstrom - 1050...1400 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703360297
Artikelnummer
TCI127310/14
Herstellernummer
127310/14
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...44 V
Ausgangsstrom:
1050...1400 mA
Ausgangsleistung:
45...55 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
129 mm
Breite:
63.5 mm
Höhe:
30 mm