TCI SRL - TCI127136 DC 22W 2050MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsstrom - 2050...2050 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703366602
Artikelnummer
TCI127136
Herstellernummer
127136
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsstrom:
2050...2050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
22...22 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


