TCI SRL - TCI127134 DC 20W 500MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 22...40 V
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703365759
Artikelnummer
TCI127134
Herstellernummer
127134
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
22...40 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
122 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
28 mm