TCI SRL - TCI127130 DC 25W 700MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 15...36 V
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703361881
Artikelnummer
TCI127130
Herstellernummer
127130
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
15...36 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
25...25 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
122 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
28 mm