TCI SRL - TCI127108 MICRO MD 270 ALIMENTATORE LED - 127108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 198...264 V
Packung
20 ST
EAN
8010703376267
Artikelnummer
TCI127108
Herstellernummer
127108
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
198...264 V
Ausgangsstrom:
270...270 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
9.7...9.7 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
94 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
21 mm


