TCI SRL - TCI127091 T-LED 80/350 DALI SLIM 1% ALIMENTATORE L - 127091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 198...264 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703366763
Artikelnummer
TCI127091
Herstellernummer
127091
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
198...264 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
350 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I