TCI SRL - TCI127082 T-LED 80/700 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED - 127082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 30...120 V
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Packung
10 ST
EAN
8010703361263
Artikelnummer
TCI127082
Herstellernummer
127082
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
30...120 V
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
42...80 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm



