TCI SRL - TCI127071 MP 65 H/2 ALIMENTATORE LED - 127071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...70 V
Ausgangsstrom - 350...1200 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703361706
Artikelnummer
TCI127071
Herstellernummer
127071
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...70 V
Ausgangsstrom:
350...1200 mA
Ausgangsleistung:
25...65 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
115.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höhe:
30 mm