TCI SRL - TCI127049 MICRO MD 250 BI ALIMENTATORE LED - 127049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 14...28 V
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703367753
Artikelnummer
TCI127049
Herstellernummer
127049
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
14...28 V
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Ausgangsleistung:
0...7 W
Länge:
83 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
21.2 mm


