Startseite

TCI SRL - TCI127047 MICRO MD 700 BI ALIMENTATORE LED - 127047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 6...14 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703365957

Artikelnummer

TCI127047

Herstellernummer

127047

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

6...14 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

0...10 W

Länge:

83 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

21.2 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD). Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.