TCI SRL - TCI127043 MICRO MD 500 BI ALIMENTATORE LED - 127043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 198...264 V
Packung
20 ST
EAN
8010703366053
Artikelnummer
TCI127043
Herstellernummer
127043
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
198...264 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
10...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
79 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
21.2 mm