TCI SRL - TCI127033 MINI MD 500 BI ALIMENTATORE LED - 127033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703361843
Artikelnummer
TCI127033
Herstellernummer
127033
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Ausgangsleistung:
21...21 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
110 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm


