TCI SRL - TCI125464 DC MAXI JOLLY US DALI BI ALIMENTATORE LE - 125464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 2...72 V
Packung
20 ST
EAN
8010703378643
Artikelnummer
TCI125464
Herstellernummer
125464
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...72 V
Ausgangsstrom:
750...750 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
54...54 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm