TCI SRL - TCI123680 DC JOLLY SLIM ALIMENTATORE LED - 123680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Dimmung mit Push-button - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703369825
Artikelnummer
TCI123680
Herstellernummer
123680
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...46 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
32...32 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
237 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


