TCI SRL - TCI123676 MP 32 SLIM ALIMENTATORE LED - 123676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 2...53 V
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703374324
Artikelnummer
TCI123676
Herstellernummer
123676
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...53 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Ausgangsleistung:
13...32 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
237 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


