TCI SRL - TCI123415 DC MAXI JOLLY HC BI ALIMENTATORE LED - 123415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...44 V
Ausgangsstrom - 1050...2100 mA
Packung
1 ST
EAN
8010703368316
Artikelnummer
TCI123415
Herstellernummer
123415
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...44 V
Ausgangsstrom:
1050...2100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...55 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
115.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höhe:
30 mm


