TCI SRL - TCI123312 DC MAXI JOLLY HC/2 ALIMENTATORE LED - 123312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...44 V
Ausgangsstrom - 1050...2100 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703371187
Artikelnummer
TCI123312
Herstellernummer
123312
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...44 V
Ausgangsstrom:
1050...2100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...55 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
129 mm
Breite:
63.5 mm
Höhe:
30 mm


