TCI SRL - TCI122784 DC 150W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 3000...3000 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
20 ST
EAN
8010703357150
Artikelnummer
TCI122784
Herstellernummer
122784
Hersteller
TCI
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
3000...3000 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
194 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm