TCI SRL - TCI122780 DC 50W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122780
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 1000...1000 mA
Ausgangsleistung - 50...50 W
Packung
20 ST
EAN
8010703351585
Artikelnummer
TCI122780
Herstellernummer
122780
Hersteller
TCI
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
1000...1000 mA
Ausgangsleistung:
50...50 W
Länge:
190 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
36 mm


