Startseite

TCI SRL - TCI122776 DC 50W 12V VST BI ALIMENTATORE LED - 122776

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 4200...4200 mA

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350847

Artikelnummer

TCI122776

Herstellernummer

122776

Hersteller

TCI

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

4200...4200 mA

Ausgangsleistung:

50...50 W

Länge:

206 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

49 mm

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi