TCI SRL - TCI122766 DC 50W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 1000...1000 mA
Ausgangsleistung - 50...50 W
Packung
5 ST
EAN
8010703350809
Artikelnummer
TCI122766
Herstellernummer
122766
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
1000...1000 mA
Ausgangsleistung:
50...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
36 mm