TCI SRL - TCI122764 DC 150W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 3000...3000 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Packung
5 ST
EAN
8010703350793
Artikelnummer
TCI122764
Herstellernummer
122764
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
3000...3000 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
240 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm