TCI SRL - TCI122762 DC 70W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 1450...1450 mA
Ausgangsleistung - 70...70 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
5 ST
EAN
8010703350786
Artikelnummer
TCI122762
Herstellernummer
122762
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
1450...1450 mA
Ausgangsleistung:
70...70 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
36 mm