Startseite

TCI SRL - TCI122754 DC 150W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122754

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 6250...6250 mA

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350748

Artikelnummer

TCI122754

Herstellernummer

122754

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

240 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

49 mm

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi