TCI SRL - TCI122752 DC 50W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122752
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2000...2000 mA
Packung
1 ST
EAN
8010703350731
Artikelnummer
TCI122752
Herstellernummer
122752
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2000...2000 mA
Ausgangsleistung:
50...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
36 mm