TCI SRL - TCI122656 LV HR 700MA ALIMENTATORE LED - 122656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 57...57 V
Ausgangsleistung - 28...28 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Geeignet für Konstantstrom - ja
Höhe - 21 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703357013
Artikelnummer
TCI122656
Herstellernummer
122656
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
57...57 V
Ausgangsleistung:
28...28 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
21 mm
Breite:
31 mm
Länge:
51 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentatore da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (10÷52 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Morsetti di entrata ed uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso, inversione polarità; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura. Dimmerabile tramite PWM (max. 1 kHz). Tensione Nominale: 10÷52 Vdc


