TCI SRL - TCI122481 DC 70W 48V ST2 ALIMENTATORE LED - 122481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 1450...1450 mA
Ausgangsleistung - 70...70 W
Packung
1 ST
EAN
8010703301603
Artikelnummer
TCI122481
Herstellernummer
122481
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
1450...1450 mA
Ausgangsleistung:
70...70 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
235 mm
Breite:
65.5 mm
Höhe:
51 mm


