Startseite

TCI SRL - TCI122477 DC 70W 12V ST2 ALIMENTATORE LED - 122477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 5800...5800 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703351653

Artikelnummer

TCI122477

Herstellernummer

122477

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

5800...5800 mA

Ausgangsleistung:

70...70 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

235 mm

Breite:

65.5 mm

Höhe:

51 mm

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.