TCI SRL - TCI122460 MP 50 BI ALIMENTATORE LED - 122460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 90...90 V
Ausgangsstrom - 550...1050 mA
Ausgangsleistung - 39...50 W
Packung
1 ST
EAN
8010703308565
Artikelnummer
TCI122460
Herstellernummer
122460
Hersteller
TCI
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
90...90 V
Ausgangsstrom:
550...1050 mA
Ausgangsleistung:
39...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
22 mm