TCI SRL - TCI122454 MP 32 BI ALIMENTATORE LED - 122454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 55...55 V
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Packung
1 ST
EAN
8010703309296
Artikelnummer
TCI122454
Herstellernummer
122454
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
55...55 V
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Ausgangsleistung:
15...32 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
93.5 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm


