Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI122426 DC MICROJOLLY 6W 350MA ALIMENTATORE LED - 122426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 26...26 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703350441

Artikelnummer

TCI122426

Herstellernummer

122426

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

26...26 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

67 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato, sezione morsetto: 2,5 mm2 / AWG13 primario; 1,5 mm2 / AWG15 secondario; 1,5 mm2 / AWG15 regolazione. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.