Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI122320 DC 12V EFU ALIMENTATORE LED - 122320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 2080...2080 mA

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350304

Artikelnummer

TCI122320

Herstellernummer

122320

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

2080...2080 mA

Ausgangsleistung:

0...25 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

146 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

19 mm

Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppia morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi