Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI122248 DC 20W 500MA WU S ALIMENTATORE LED - 122248

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 45...45 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703350212

Artikelnummer

TCI122248

Herstellernummer

122248

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

45...45 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

28 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

122 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5% incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi