TCI SRL - TCI122220 SMART 50 ALIMENTATORE LED - 122220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 10...78 V
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Ausgangsleistung - 27...50 W
Packung
1 ST
EAN
8010703359796
Artikelnummer
TCI122220
Herstellernummer
122220
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
10...78 V
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Ausgangsleistung:
27...50 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm


