Startseite

TCI SRL - TCI122215 MP 50/350 SLIM ALIMENTATORE LED - 122215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 390...390 V

  • Ausgangsleistung - 27...50 W

  • Ausgangsstrom - 80...80 mA

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703359741

Artikelnummer

TCI122215

Herstellernummer

122215

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

390...390 V

Ausgangsleistung:

27...50 W

Ausgangsstrom:

80...80 mA

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi