TCI SRL - TCI122213 MP 80/700 SLIM ALIMENTATORE LED - 122213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Ausgangsleistung - 52...80 W
Länge - 280 mm
Breite - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703359475
Artikelnummer
TCI122213
Herstellernummer
122213
Hersteller
TCI
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
52...80 W
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.


