TCI SRL - TCI122212 MP 80/350 SLIM ALIMENTATORE LED - 122212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 390...390 V
Ausgangsleistung - 54...80 W
Länge - 280 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703358072
Artikelnummer
TCI122212
Herstellernummer
122212
Hersteller
TCI
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
390...390 V
Ausgangsleistung:
54...80 W
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.