TCI SRL - TCI122208/14 MP 55 1400 BI ALIMENTATORE ELETTRONICO - 122208/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...39 V
Packung
20 ST
EAN
8010703357228
Artikelnummer
TCI122208/14
Herstellernummer
122208/14
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...39 V
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
55...55 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
129 mm
Breite:
63.5 mm
Höhe:
30 mm


