TCI SRL - TCI122203 UNIVERSALE 20 LC ALIMENTATORE LED - 122203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 2...54 V
Packung
20 ST
EAN
8010703360976
Artikelnummer
TCI122203
Herstellernummer
122203
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...54 V
Ausgangsstrom:
380...380 mA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
108 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm