Startseite

TCI SRL - TCI122201 UNIVERSALE 20 ALIMENTATORE LED - 122201

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI122201 UNIVERSALE 20 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 59...59 V

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350014

Artikelnummer

TCI122201

Herstellernummer

122201

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

59...59 V

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Ausgangsleistung:

13...13 W

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (UNIVERSALE 20). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (UNIVERSALE 20). Alimentatore da incorporare (UNIVERSALE 20 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (UNIVERSALE 20 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (UNIVERSALE 20). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzo in apparecchi elettrodomestici. Tensione Nominale: 220÷240 V