TCI SRL - TCI122198 UNIVERSALE 20 HC ALIMENTATORE LED - 122198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 2...40 V
Packung
20 ST
EAN
8010703365308
Artikelnummer
TCI122198
Herstellernummer
122198
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...40 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
108 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm


