Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI122156 DC 10W 24V LS ALIMENTATORE LED - 122156

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 420...420 mA

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350090

Artikelnummer

TCI122156

Herstellernummer

122156

Hersteller

TCI

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

420...420 mA

Ausgangsleistung:

0...10 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

76 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

18 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi