TCI SRL - TCI122142 DC 3W 250MA STF/U ALIMENTATORE LED - 122142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 90...264 V
Packung
10 ST
EAN
8010703376205
Artikelnummer
TCI122142
Herstellernummer
122142
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
90...264 V
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
3...3 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
37 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
23 mm