Startseite

TCI SRL - TCI122086 DC 4W 350MA MICRO Z ALIMENTATORE LED - 122086

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 13...13 V

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 4...4 W

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703352391

Artikelnummer

TCI122086

Herstellernummer

122086

Hersteller

TCI

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

13...13 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

4...4 W

Höhe:

21 mm

Durchmesser:

47 mm

Alimentatore da incorporare. Connessioni di entrata e uscita contrapposte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto su primario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Fornito di cavi sul secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura. Tensione Nominale: 220÷240 V