TCI SRL - TCI119850 WOLF 150 N TRAFO ELETTRONICO - 119850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 30...150 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 190 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 49 mm
Packung
25 ST
EAN
8010703450752
Artikelnummer
TCI119850
Herstellernummer
119850
Hersteller
TCI
Leistung:
30...150 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
190 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
49 mm
Höhe:
39 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
schwarz


