TCI SRL - TCI119773 MW 70 LED TRAFO LED ELETTRONICO - 119773
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 1...70 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 117 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703460515
Artikelnummer
TCI119773
Herstellernummer
119773
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
1...70 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
117 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
21 mm
Trasformatore indipendente IP20 per lampade 12 Vac: 5 ÷ 70 W lampade alogene; 2,5 ÷ 50 W lampade LED (max. 4/5 lampade). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsettidi entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte. Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Prima dell’uso verificare la compatibilità con le lampade LED dell’applicazione, inclusa verifica EMC del sistema completo. Tensione Nominale: 230÷240 V


