TCI SRL - TCI119720 WU 105 TRAFO ELETTRONICO 230/240 V - 119720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - ja
Leistung - 20...105 W
Farbe - schwarz
Kurzschlusssicher - ja
Packung
30 ST
EAN
8010703457690
Artikelnummer
TCI119720
Herstellernummer
119720
Hersteller
TCI
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Leistung:
20...105 W
Farbe:
schwarz
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
111 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
28 mm
Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di dimetro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi


