Startseite

TCI SRL - TCI119677B SHARK 60 B TRAFO ELETTRONICO - 119677B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 10...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 94 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703457232

Artikelnummer

TCI119677B

Herstellernummer

119677B

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

10...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

94 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Breite:

31 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

20 mm

Anschlussart Primärseite:

Anschlussleitung mit Systemstecker

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

Trasformatore indipendente, IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte. Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi