Startseite

TCI SRL - TCI119677 SHARK 60 N TRAFO ELETTRONICO - 119677

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 10...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 94 mm

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703457225

Artikelnummer

TCI119677

Herstellernummer

119677

Hersteller

TCI

Leistung:

10...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

94 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Breite:

31 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

20 mm

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

schwarz

Trasformatore indipendente, IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte. Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.