TCI SRL - TCI119660 PICO WOLF 105 B TRAFO ELETTRONICO - 119660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...12 V
Leistung - 20...105 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 118 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703450592
Artikelnummer
TCI119660
Herstellernummer
119660
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
11.5...12 V
Leistung:
20...105 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
118 mm
Breite:
35 mm
Eingangsspannung:
230...240 V
Höhe:
21 mm
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja


